商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81542206品番202K-121-3-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968販売価格(税別)
タイプ = ストレート
内径(プライマリ) = 24mm
内径(セカンダリ) = 24mm
接着面 = なし
材質 = ポリオレフィン
色 = 黒
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
シュリンク径(プライマリ) = 10.4mm
シュリンク径(二次) = 5.6mm
シリーズ = 202K
汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。