接点構成 = DPDT
動作特性 = On-(On)
パネルのカットアウト幅 = 12.7mm
パネルのカットアウト高さ = 15.72mm
コンタクト定格電流 = 5 A
イルミネーション = なし
ボタン色 = 黒
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = ワイヤーラグ
パネルのカットアウトサイズ = 15.72 x 12.7mm
動作温度範囲 = -30 → +85℃
Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョン