Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81542468 品番BFC236845104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

静電容量 = 100nF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = 368, MKT368
リード間隔 = 10mm
長さ = 12.5mm
奥行き = 4.7mm
高さ = 13.7mm
寸法 = 4.7 x 13.7 x 12.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.6mm
Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする