静電容量 = 47nF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = 368, MKT368
リード間隔 = 10mm
長さ = 12.5mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 4.5 x 13.5 x 12.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.6mm
Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。