TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 5W 220Ω ±5%, SQMR5220RJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81542520 品番SQMR5220RJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

抵抗 = 220Ω
定格電力 = 5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属酸化物
シリーズ = SQM5
温度係数 = ±300ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R ;D部門に理想的

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする