TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, LR1F3R0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81542739 品番LR1F3R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66

抵抗 = 3Ω
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = LR1
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
この抵抗器シリーズの現在の定格は0.6 W (商用規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. TE Connectivity LR1F シリーズ 0.6W 金属皮膜抵抗器です. TE Connectivity の LR1F シリーズは、優れた品質の金属皮膜抵抗器で、許容差が 1 % で、最低 50 ppm の温度係数を備えています。LR1L シリーズは、定格電力が 0.1 → 0.82 Ω の低抵抗値製品で、 0.6 W です。 低抵抗と小型サイズが必要な用途に最適です。金属皮膜抵抗器は、負荷下での安定性に優れ、過酷な環境条件下でも高い信頼性を発揮します。非常に低いノイズ電流及び電圧係数を示します。幅広い抵抗値の製品が用意されており、汎用用途や精密用途に適しています。. 優れた品質の金属皮膜 許容差: 1% 温度係数は最低 50 ppm 0.1 〜 0.82 Ω の範囲で使用可能 低抵抗で小型 低ノイズ電流と低電圧係数 定格電力 0.6W

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする