Vishay フィルムコンデンサ,1kV dc,50μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 注文コード81542854 品番MKP1848C65010JY5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

静電容量 = 50μF
電圧 = 1kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848C
リード間隔 = 52.5mm
長さ = 57.5mm
奥行き = 45mm
等価直列抵抗 = 4mΩ
寸法 = 57.5 x 45 x 45mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +85℃
MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする