Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,1μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81543134 品番F17725102000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

静電容量 = 1μF
電圧 = 310V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = F1772
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 15mm
高さ = 25mm
寸法 = 15 x 25 x 31.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする