静電容量 = 10μF
電圧 = 310V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = F339M X2
リード間隔 = 37.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 43mm
奥行き = 18.5mm
高さ = 35.5mm
寸法 = 43 x 18.5 x 35.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 1mm
UL、CSA. F339M X2シリーズ. 干渉抑制フィルムMKPラジアル封止ポリプロピレン誘電体 ラインX2用途の標準として使用