TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 82kΩ ±5%, ROX1SJ82K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード81543484 品番ROX1SJ82K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抵抗 = 82kΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属酸化物
シリーズ = ROX1S
温度係数 = ±300ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
TE Connectivity ROX1S シリーズ 1 W 金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX1S シリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、小型で省スペースのサイズで高電力を実現します。ROX1S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失 1 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする