商品レビューを投稿する内容量1箱(750個)注文コード81543755品番BFC233860223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
静電容量 = 22nF
電圧 = 300V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = MKP 338
リード間隔 = 15mm
長さ = 17.5mm
奥行き = 7mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性