Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,47nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(750個) 注文コード81543789 品番BFC237261473
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

静電容量 = 47nF
電圧 = 250 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKT 372, MKT372
リード間隔 = 10mm
長さ = 12.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 6 x 12 x 12.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.6mm
MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする