TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1213

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544087 品番TMR 1-1213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

出力電圧 = 15V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 67mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 11mm
シリーズ = TMR 1
ロードレギュレーション = 0.01
代表規格 = IEC/EN 62368-1℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする