TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2431

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544270 品番TEN 40-2431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

出力電圧 = 5 V dc, ±12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 40W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 6 A, ±400mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 3
出力電圧調整範囲 = ± 10%
パッケージ = 2 x 2 in
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 50.8mm
シリーズ = TEN 40
ロードレギュレーション = 5%
代表規格 = IEC/EN 62368-1%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする