TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 30W, THN 30-2413WI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544830 品番THN 30-2413WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

出力電圧 15V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 30W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 2A
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
絶縁電圧 1.5kV dc
長さ 25.4mm
シリーズ THN 30WI
ロードレギュレーション 0.002
最低温度 -40℃
Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. TRACOPOWER THN 30WI シリーズは、電力密度が最も高い最新世代の高性能 DC/DC コンバータです。出力電力は 30 、小型の金属ケースに入っています。 このDC/DCコンバータは、無負荷状態でも4:1の広い入力電圧範囲及び正確に調整された出力電圧を実現しています。THN30は、負荷範囲で最高の効率を発揮するため、信頼性が高く、85℃までの温度範囲に適用可能です。最小負荷時の入力電流が低く、リモートオン オフ制御が可能なこの DC/DC コンバータは、バッテリー駆動システムに最適なソリューションとなっています。モバイル機器、計装、通信と産業電子機器の分散型電源システムなど、基板上のスペースが重視されるあらゆる場所で使用されています。. 最高電力密度が30Wのコンバーター 超小型 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 全負荷範囲で最大92%の超高効率を実現 過熱保護機能 動作温度範囲 -40℃+80℃、ヒートシンク使用時は85℃まで可能 最小負荷不要 リモートオン オフ制御 出力電圧を調整可能 I/O 絶縁電圧: 1500 dc 3年製品保証

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする