出力電圧 = 5V dc 入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc 定格電力 = 2.5W 入力電圧公称 = 24 V dc 出力電流 = 500mA 実装タイプ = スルーホール 分離式 = あり 出力数 = 1 パッケージ = DIP 24 絶縁電圧 = 1.5kV dc 幅 = 31.8mm シリーズ = TEN 3 ロードレギュレーション = ±0.5% 代表規格 = CE認定, cUL/UL60950-1, UL/cUL/IEC/EN60950-1℃