TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 25W, TEN 25-1212

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81545067 品番TEN 25-1212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 25 W, 30W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 2.5A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 1.6 x 2 in
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 50.8mm
シリーズ = TEN 25
ロードレギュレーション = ±0.5%
効率 = 88%
UL / cUL60950、IEC / EN60950 (60 V dcまでの入力電圧(SELV制限)に適合). cUL/UL、IEC/EN、CSAファイル番号226037. Traco 25 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 25シリーズ. 高電力密度及び入力電圧範囲の5 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +71 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、産業電子機器、バッテリ駆動機器、分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 2:1のワイド入力範囲 連続短絡保護 入力フィルタリングは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 リモートオン / オフ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする