TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TSM 1205S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81546869 品番TSM 1205S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

出力電圧 5V dc
入力電圧範囲 10.8 13.2 dc
定格電力 1W
入力電圧公称 12 dc
出力電流 200mA
実装タイプ 表面実装
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SOIC 14
絶縁電圧 1kV dc
奥行き 7.8mm
シリーズ TSM
ロードレギュレーション ±10%
最低温度 -40℃
Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする