商品レビューを投稿する内容量1袋(25個)注文コード81547797品番SMS05CT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703販売価格(税別)
ダイオード構成 = コモンアノード
最大クランピング電圧 = 14.5V
最小ブレークダウン電圧 = 7.2V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 350W
最大ピークパルス電流 = 24A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 5
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 3.1 x 1.7 x 1mm
幅 = 1.7mm
350 W過渡電圧サプレッサダイオードアレイ、ESD保護用