TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2411WI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81549644 品番THM 3-2411WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 600mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 5kV ac
幅 = 20.3mm
シリーズ = THM 3WI
ロードレギュレーション = 0.002
効率 = 85%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする