画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2423WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81549766 品番TEN 40-2423WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 40W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±1.35A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 40WI
ロードレギュレーション = ±1%
効率 = 86%
UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする