TDR 3-2411WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WI TRACO POWER 81550098

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81550098品番TDR 3-2411WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

出力電圧 5V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 3W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 600mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 14
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 8.45mm
シリーズ TDR 3WI
ロードレギュレーション ±1%
効率 80%
適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-24xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3WIシリーズ. DIPパッケージでのコンパクトな設計 4:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする