出力電圧 = ±15V dc 入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc 定格電力 = 3W 入力電圧公称 = 24 V dc 出力電流 = ±100mA 実装タイプ = スルーホール 分離式 = あり 出力数 = 2 パッケージ = DIP 24 絶縁電圧 = 1.5kV dc 奥行き = 10.2mm シリーズ = TEM 3N ロードレギュレーション = ±3% 代表規格 = UL 60950-1℃