THD 12-2423WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 12W, THD 12-2423WI TRACO POWER 81551814

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 12W, THD 12-2423WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81551814品番THD 12-2423WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

出力電圧 ±15V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 12W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 ±400mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 2
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 20.3mm
シリーズ THD 12WI
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
UL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco 12 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD12WIシリーズ. Traco Power THD 12 WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収納された、高性能な12 W絶縁DC-DCコンバータです。 これらの効率の高い整流コンバータを使用すれば、-40 +85 ℃の動作温度が実現します。 THD 12WIシリーズは、入力と出力の両方に対して組み込みフィルタを備えているので、外部フィルタの必要性を最小限に抑えることができます。 これらのDC-DCコンバータは、過負荷と過電圧に対する保護だけでなく、リモートオン オフも備えています。 THD 12WI DC-DC電源は、セラミックコンデンサのみを使用した完全なSMD設計で、高い信頼性と長い製品寿命を保証します。 このコンバータの一般的用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高出力密度: 12 W、DIP 24パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大85 %の超高効率 I/O絶縁: 1500 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 連続短絡保護 動作温度範囲: 40 +85 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする