TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, TEN 15-2411WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81552006 品番TEN 15-2411WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 15W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 2.95A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 15WI
最低温度 = -40℃
UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). CSAファイル番号226037. 70 ℃超で1 ℃あたり3.5 %のディレーティング 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN15WIシリーズ. SMDデザインと高い信頼性を実現するセラミックチップコンデンサが採用され、-40 ℃ → +85 ℃の広い温度範囲の15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動機器です。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 51 x 25 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大86 %の超高効率 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする