画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43 → 160 V dc, 8W, TEN 8-7222WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81552408 品番TEN 8-7222WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

出力電圧 ±12V dc
入力電圧範囲 43 160 dc
定格電力 8W
入力電圧公称 72 dc
出力電流 ±333mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 2
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 20.3mm
シリーズ TEN 8WI
ロードレギュレーション ±5%
効率 85%
UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする