TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 メス 車載用コネクタハウジング, 776164-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81552600 品番776164-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

タイプ載用コネクタハウジング
オス/メスス
行数
実装タイプーブルマウント
シリーズMPSEAL
色レー
高さ4.6mm
幅3.4mm
ハウジング材質ーモプラスチックmm
TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする