TE Connectivity 薄膜 抵抗器 0.25W 49.9Ω ±0.1%, 9-1879026-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81552670 品番9-1879026-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

抵抗 = 49.9Ω
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±0.1%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = YR1
動作温度 Max = +155℃
動作温度 Min = -65℃
TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする