曜日別特売
1-1622796-6 TE Connectivity 薄膜 抵抗器 0.25W 200Ω ±0.1%, 1-1622796-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81552688

TE Connectivity 薄膜 抵抗器 0.25W 200Ω ±0.1%, 1-1622796-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81552688品番1-1622796-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

抵抗 = 200Ω
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±0.1%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = YR1
温度係数 = ±5ppm/℃
動作温度 Min = -65℃
TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする