シリーズ = AMPSEAL
オス/メス = メス
表面処理:コンタクト = 金
コンタクト材質 = 銅, ニッケル, 亜鉛合金
結線方法 = 圧着
動作温度 Min = -40℃
圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5〜1.25 mm ;sup>2 ;/sup>、絶縁材径は1.7〜2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。