Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81552828 品番04089-00255-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バックの材質 = PP
幅 = 48mm
長さ = 66m
厚さ = 46μm
色 = 茶
ディスペンサータイプ = オート, マニュアル
破断伸び = 145%
引張強度 = 43N/cm

テープ幅(mm)48 基材PP テープ長さ(m)66 厚さ(μm)46 引張強度43N/cm 粘着剤天然ゴム 主な用途梱包 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする