Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81552855 品番04120-00008-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バックの材質 = PVC
幅 = 50mm
長さ = 66m
厚さ = 49μm
色 = 透明
ディスペンサータイプ = オート, マニュアル
破断伸び = 75%
モデル番号 = 4120N/cm
Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング

透明 テープ幅(mm)50 基材PVC テープ長さ(m)66 厚さ(μm)49 粘着剤天然ゴム 主な用途梱包 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする