Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.4W 10kΩ ±0.01%, Y070610K0000T9L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81552916 品番Y070610K0000T9L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 0.4W
許容差 = ±0.01%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = VAR
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする