Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,100μF,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81552977 品番MKP1848C71050JY5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

静電容量 = 100μF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848C DC-Link
リード間隔 = 52.5mm
長さ = 57.5mm
奥行き = 35mm
等価直列抵抗 = 3mΩ
寸法 = 57.5 x 35 x 50mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 1.2mm
MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする