抵抗 = 100Ω
定格電力 = 0.4W
許容差 = ±0.01%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = VAR
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。