画像準備中

Vishay フィルムコンデンサ,400V dc,330nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81553074 品番MKT1820433405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

静電容量 = 330nF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKT1820
温度特性 = メタライズドポリエステルフィルム

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする