静電容量 = 1μF
電圧 = 440V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = MKP 338
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31mm
奥行き = 21mm
高さ = 31mm
寸法 = 31 x 21 x 31mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性