Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 100Ω, 0.6W Y1746100R000T9R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード81553686 品番Y1746100R000T9R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

抵抗 = 100Ω
テクノロジー = 金属箔
許容差 = ±0.01%
定格電力 = 0.6W
温度係数 = ±0.2ppm/℃
シリーズ = SMR3DZ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする