静電容量 = 10μF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848S
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 42mm
奥行き = 24mm
等価直列抵抗 = 10mΩ
寸法 = 42 x 24 x 18mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +85℃
MKP1848Sシリーズ. 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 非常に長い期間使用可能: UNDC及び70 ℃で最大100000時間