抵抗 = 350Ω
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±0.01%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = S
温度係数 = ±2ppm/℃
リード間隔 = 3.81mm
Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器