テストプローブタイプ = 高電圧プローブ 動作温度 Max = +50℃ 動作温度 Min = 0℃ EN61010-01及びEN61010-2-031。. 先端のねじ及びフックのねじ. 40 kV高電圧プローブ. 1000:1 電圧ディバイダタイプ高電圧プローブ 10 MΩの入力抵抗を持つデジタルマルチメータで電圧範囲に対するEHTチェック用 4 mmシュラウド安全プラグコネクタ及びアース付きわに口クリップ アースリード長さ90 cm、ケーブル長さ1 m