曜日別特売

Vishay N, Pチャンネル MOSFET60 V 5.3 A 、 3.9 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81556495
品番
SI4559ADY-T1-E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

チャンネルタイプ = N, P
最大連続ドレイン電流 = 5.3 A 、 3.9 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
シリーズ = TrenchFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.072 O 、 0.15 O
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3V
1チップ当たりのエレメント数 = 2

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする