曜日別特売
SI4564DY-T1-GE3 Vishay N, Pチャンネル MOSFET40 V 7.2 A、8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン VISHAY 81557134

Vishay N, Pチャンネル MOSFET40 V 7.2 A、8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード81557134品番SI4564DY-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

チャンネルタイプ = N, P
最大連続ドレイン電流 = 7.2 A、8 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 20 mΩ, 28 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V
最大パワー消費 = 3.1 W、3.2 W
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V、-16 V、+16 V、+20 V
長さ = 5mm
高さ = 1.55mm
デュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする