出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc
出力電流 = 2.5 A, 4A
定格電力 = 35W
出力数 = 2
入力電圧 = 85 → 264V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 99mm
幅 = 35mm
奥行き = 82mm
シリーズ = TXL 035%
重量 = 350g
TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035シリーズ 35 Wデュアル出力AC-DC組込み型スイッチング電源は、5 V DCで4 A、12V DCで2.5 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB認証 EMI/EMCはEN50081-1に準拠 EMI/EMCはEN50082-1に準拠 EN60950-1第2版 EN61000-3-2(PFC)(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認証