画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 833mA 20W TMLM 20124

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557886 品番TMLM 20124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

出力電圧 24V dc
出力電流 833mA
定格電力 20W
出力数 1
入力電圧 90 264V ac
実装タイプ PCBマウント
パッケージタイプ 密閉型
長さ 52.4mm
幅 27.2mm
奥行き 23.5mm
効率 83%
重量 59g
UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB. Traco W 20 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 TMLMシリーズ. Traco Power TMLMシリーズは、密閉型のスイッチング電源です。 TMLMはフルSMD設計と高い効率を備えているので、高い信頼性が保証されます。 高電力密度と完全密閉型のモジュールを備えたTMLMスイッチモード電源は、基板に直接はんだ付けできます。これらのAC-DC電源モジュールは、業務又は産業用の電子機器において、スペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. 基板実装用AC DC電源モジュール 最高電力密度 完全密閉型のプラスチックケース ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz 高効率 EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする