Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSC45271K000FEA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557956 品番WSC45271K000FEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

抵抗 = 1kΩ
テクノロジー = 巻線
パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M
許容差 = ±1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±20ppm/℃
シリーズ = WSC
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +275℃
WSC4527巻線型2 W. Vishay WSC4527シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された総溶接構造になっているので、異なる環境条件に対する保護に役立ちます。 これらの抵抗器は、アイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする