画像準備中

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,2917,TR3E106K050C0300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81558008 品番TR3E106K050C0300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 10μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2917
Vishay TR3シリーズ. Vishay TR3シリーズTantamountRソリッドタンタルチップコンデンサは、低ESR及び高リプル電流通過能力を誇るモールドケースコンデンサです。 TR3 TantamontRシリーズは、静電容量や定格電圧が幅広く、さまざまな用途に適しています。. 低ESR 高温定格 高リプル電流通過能力

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする