テクノロジー = 二酸化マンガン 静電容量 = 10μF 電圧 = 10V dc 実装タイプ = スルーホール リード間隔 = 2.5mm 許容差 = ±20% 高さ = 7.5mm 寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm シリーズ = 489D 動作温度 Max = +85℃ 許容差(プラス) = +20% 489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR