Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 2512 (6432M), 1W WSL251200000ZEA9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81558184 品番WSL251200000ZEA9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抵抗 = 0Ω
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = <3 mΩ - 275 ppm/ ℃, >6.9 mΩ - 75 ppm/ ℃
シリーズ = WSL
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする