曜日別特売
293D106X96R3A2TE3 Vishay タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,3216-18,293D106X96R3A2TE3 VISHAY 81558489

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,3216-18,293D106X96R3A2TE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81558489品番293D106X96R3A2TE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-18
等価直列抵抗 = 3.4Ω
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.6mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
シリーズ = 293D
電解質の種類 = ソリッド℃
末端仕様 = 表面実装%
293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする